CEP 6410 jatkojohtosarja 100ft 10/4 30a kylvö | AA6QQZ 14N228

CEP 6410 Jatkojohtosarja 100ft 10/4 30a Ema

Varastossa
Tuote: AA6QQZ Malli: 6410Ristiviite: 14N228

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€964.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGeneraattorin jatkojohto
VäriMusta
Johdon pituus100ft.
Mittari / kapellimestari10/4
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Takki väriMusta
Takin materiaaliKumi
Maks. Vahvistimet30
NEC-johdonimitysSOW
NEMA-pistokkeen määrityksetL14-30P
NEMA-vastaanottimen määrityksetL14-30R
Nimellinen ulkohalkaisija.0.715 "
Myyntipisteiden lukumäärä1
Virran merkkivaloEi
ShapePyöreä
Temp. alue-40 - 194 astetta F
Jännite120/240

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1675
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)46.48
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Laajennus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusMaks. VahvistimetNEMA-pistokkeen määrityksetNEMA-vastaanottimen määrityksetNimellinen ulkohalkaisija.Hinta
CEP 6415 Jatkojohtosarja 50 jalkaa 10/4 30a Emo | AA6QRA 14N229 641550ft.30L14-30PL14-30R0.715 "€583.79
CEP 6411 jatkojohtosarja 100ft 10/4 20a kylvö | AA6QRB 14N230 6411100ft.20L14-20PL14-20R0.65 "€839.75
CEP 6416 jatkojohtosarja 50ft 10/4 20a kylvö | AA6QRC 14N231 641650ft.20L14-20PL14-20R0.65 "€506.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CEP 6410 Jatkojohtosarja 100ft 10/4 30a Ema
€964.70 / yksikkö