CEP 6220CC -sähkönjakelukori 200 AC (2) L6-30R | AC9JDU 3GUK9

CEP 6220CC virranjakelukärry 200 AC (2)L6-30R

Varastossa
Tuote: AC9JDU Malli: 6220CCRistiviite: 3GUK9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,229.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirranjakelukori
Ampeeria200
VäriHopea / musta
KotelointiluokkaNEMA 3R
TuloaukkoNokkojen lukot
MateriaaliRuostumaton teräs
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä5
pistorasia(6) 50A @ 125 / 250V, (2) 30A @ 250 V muu kuin GFCI, (2) 20A @ 125 V GFCI 5-20R
Jännitearvot120 / 208 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 103.5
Laivan korkeus (cm)89.41
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaTuloaukkopistorasiaHinta
CEP 6221CC -sähkönjakelukori 200 AC (1) 5-20R | AA6QRT 14N246 6221CC200Nokkojen lukot(8) 20A @ 120 / 208V L21-20R Ei-GFCI, (2) 20A @ 125V 5-20R GFCI€14,402.88
CEP 6212DC: n virranjakelukori 100 AC | AC9JDT 3GUK8 6212DC100Suora langallinen(4) 50A @ 125 / 250V, ei GFCI, (2) 20A @ 125 V, GFCI€9,063.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CEP 6220CC virranjakelukärry 200 AC (2)L6-30R
€10,229.93 / yksikkö