CENTURY H841V1 -moottori 3 Vaihe 3 / 4hv 3450-200 / 230 Teho 460 | AD71.3RQV 8LY4

CENTURY H841V1 Moottori 3 Vaihe 3/4hv 3450 200-230/460 Eff 71.3

Varastossa
Tuote: AD8RQV Malli: H841V1Ristiviite: 4LY72

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€485.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnakäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija6.5 "
VelvollisuusJatkuva
LiiteAvaa tippuminen
kehys56
Täyden kuorman ampeerit2.8-2.8/1.4
HP3/4
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia10 13 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusHihnan Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusKehto
Tyyppikilpi RPM3450
Nimellinen tehokkuus71.3%
Kokonaispituus12 11 / 16 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.5
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Stud malli4-1/8 x 4-1/8"
Lämpösuojausauto
Jännite200-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.79
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8501514040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin suunnitteluRungon halkaisijaLiiteMoottorikotelon suunnitteluMoottorin lämpösuojausMoottorityyppiAsennusTyyppikilpi RPMHinta
CENTURY H262V2 -moottori 3 Vaihe 1 / 3hv 1725-200 / 230 Teho 460 | AA65.8HEU 2K10 H262V23-vaiheinen6.5 "Avaa tippuminenAvaa tippuminenEi eristetty3-vaiheinenKehto1725€564.52
CENTURY B722L -moottorin kondensaattorin käynnistys 1.5 hv 3450 / 115-208v 230 | AC56PDF 2LTA2 B722LKondensaattori-Käynnistä6.5 "Avaa tippuminenAvaa tippuminenautoKondensaattori-KäynnistäKehto3450€771.78
CENTURY H843V1 -moottori 3-vaiheinen 1.5 hv 3450-200 / 230 Eff 460 | AD79.6RQX 8LY4 H843V13-vaiheinen6.5 "Avaa tippuminenAvaa tippuminenauto3-vaiheinenKehto3450€692.15
CENTURY H844 Moottori 3 Vaihe 2 Hp 3450-200/230v Eff 460 | AD83.0TLX 8MA4 H8443-vaiheinen6.5 "Avaa tippuminenAvaa tippuminenauto3-vaiheinenKehto3450€703.08
CENTURY RB1204AV1 -moottorin kondensaattori Start 2 Hp 1725 / 115-208v 230h | AD56FMH 9RGW4 RB1204AV1Kondensaattori-Käynnistä6.625 "Avaa tippuminenAvaa tippuminenautoKondensaattori-KäynnistäKehto1725€863.93
CENTURY C533 Moottorikondensaattorin käynnistys 3/4 hv 1725/1140 115 56 Odp | AD9QEG 4UB51 C533Kondensaattori-Käynnistä6.5 "Avaa tippuminenAvaa tippuminenautoKondensaattori-KäynnistäTeline / Stud1725/1140€1,008.38
CENTURY C471A -moottorin kondensaattori Käynnistä 1 Hv 1725/1140 115v 56 Odp | AD9QEJ 4UB53 C471AKondensaattori-Käynnistä6.5 "Avaa tippuminenAvaa tippuminenautoKondensaattori-KäynnistäTeline / Stud1725/1140€974.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY H841V1 Moottori 3 Vaihe 3/4hv 3450 200-230/460 Eff 71.3
€485.98 / yksikkö