CENTURY RA1056-huoneilmastointimoottori Psc Oao 1075 rpm | AD8TMN 4MA65

CENTURY RA1056 Huoneilmastointi Moottori Psc Oao 1075 Rpm

Varastossa
Tuote: AD8TMN Malli: RA1056Ristiviite: 4MA65

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€343.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoneen ilmastointimoottori
LaakeritHolkki
Rungon halkaisija5.625 "
Pulttiympyrän halkaisija.5-1 / 7 "
Kondensaattori vaaditaanValmistaja Nro 2MDV6
VelvollisuusJatkuva ilman loppu
LiiteOpen Air-Over
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit2.7
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
Lyijypituus36 "
Pituus vähemmän akselia5.625 "
Maks. Ympäristön lämpötila60 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin kiinnitystyyppiNasta
Moottorin akselin kiertoCCWLE
Moottorin alisovellusHuoneen ilmastointi
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
AsennusRengas / Stud
Tyyppikilpi RPM1075
Nopeuksien määrä3
Vaihe1
Joustava rengas Dia.2.25 "
KiertoCCWLE
Kierroslukualue1001-1100
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus7-5/8, 6-3/4"
Stud malli3.625 "
Nastan koko#8-32 x 1-5/8"
Lämpösuojausauto
Jännite208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristysluokkaRungon halkaisijaPulttiympyrän halkaisija.LyijypituusPituus vähemmän akseliaMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorin suunnitteluMoottorityyppiHinta
CENTURY DBL4404 Huoneen ilmastointilaitteen moottori varjostettu napa Oao 1550 rpm | AD2AXU 3M721 DBL4404A5"--4"40 astetta CVarjostettu pylväsVarjostettu pylväs€257.21
CENTURY 7DB6408 Huoneen ilmastointimoottori Psc Oao 1050 Rpm | AD2AYP 3M864 7DB6408A5"--4.437 "40 astetta CPysyvä jaettu kondensaattoriPSC€306.17
CENTURY OFC1024 Huoneilmastointilaite Moottori Psc Oao 1625 rpm | AD2LUD 3RCV8 OFC1024A5"-33 "- 36"4 11 / 16 "40 astetta CPysyvä jaettu kondensaattoriPSC€285.17
CENTURY 748 huoneen ilmastointimoottori Psc Oao 1550 rpm | AD2LUG 3RCW2 748A5"-29 "- 31"4.625 "40 astetta CPysyvä jaettu kondensaattoriPSC€310.64
CENTURY 747 -huonesäätömoottori Psc Oao 1625 rpm | AD2LUK 3RCW6 747A5"-32 "- 34"4 11 / 16 "40 astetta CPysyvä jaettu kondensaattoriPSC€306.36
CENTURY 955 -huoneen ilmastointilaitteen varjostettu napa Oao 1500 rpm | AD2LUL 3RCW7 955B5"-39 "- 41"4 15 / 16 "40 astetta CVarjostettu pylväsVarjostettu pylväs€451.16
CENTURY DBL64062 Huoneen ilmastointilaitteen moottorin varjostettu napa Oao 1050 rpm | AD8RRR 4LY99 DBL64062B5"-40 "4.437 "40 astetta CVarjostettu pylväsVarjostettu pylväs€249.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY RA1056 Huoneilmastointi Moottori Psc Oao 1075 Rpm
€343.65 / yksikkö