CENTURY PD6104AV3 Farm Duty -moottorikondensaattori Start Teao 1hp 1725 rpm | AD2LUP 3RCX1

CENTURY PD6104AV3 Farm Duty Moottorin kondensaattori Start Teao 1hp 1725 rpm

Varastossa
Tuote: AD2LUP Malli: PD6104AV3Ristiviite: 3RCX1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€730.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipikarjan tuulettimen moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanKyllä
VelvollisuusJatkuva
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
Suorittaa loppuunMusta emali
kehys56
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit9.0/4.5
HP1
Hz50/60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia9 13 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusMaatilan tulli
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä / Suorita
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSiipikarjan tuulettimet
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä / Kondensaattori-Käynnistä
Asennuspohja
AsennusasentoVaakasuora
Tyyppikilpi RPM1725/1425
Kokonaispituus11 11 / 16 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.3
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Akselin tyyppiAvain
Lämpösuojausauto
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.706
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi8501406040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusHinta
CENTURY PD6104AV2 Farm Duty -moottorikondensaattori Start Teao 1hp 1725 rpm | AD2LUN 3RCW9 PD6104AV2Kehto€908.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY PD6104AV3 Farm Duty Moottorin kondensaattori Start Teao 1hp 1725 rpm
€730.75 / yksikkö