CENTURY P121 Close-Coupled Pump Motor, Open Dripproof, Rigid Base Mounting, 1 HP, 1, 745 Nameplate RPM | CQ8LNE 48Y218

CENTURY P121 Close-Coupled Pump Motor, Open Dripproof, Rigid Base Mounting, 1 HP, 1, 745 Nameplate RPM

Varastossa
Tuote: CQ8LNE Malli: P121Ristiviite: 48Y218

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,011.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun pumpun moottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY P121 Close-Coupled Pump Motor, Open Dripproof, Rigid Base Mounting, 1 HP, 1, 745 Nameplate RPM
€1,011.35 / yksikkö