Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CENTURY OTR1004 Motor Psc 1/8 Hv 1650rpm 200-230v 48y Tenv | AD9UDU 4UY96

CENTURY OTR1004 Moottori Psc 1/8 Hp 1650rpm 200-230v 48v Tenv

Varastossa
Tuote: AD9UDU Malli: OTR1004Ristiviite: 4UY96

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€208.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhduttimen tuulettimen moottori
LaakeritHolkki
Rungon halkaisija5.625 "
Pulttiympyrän halkaisija.5.187 "
Kondensaattori vaaditaan2MDV3
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit0.7-0.9
HP1/8
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia3.625 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusOEM-varaosat
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin kiinnitystyyppiNasta
Moottorin akselin kiertoCCWLE
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
AsennusNasta
Tyyppikilpi RPM1650
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus5.125 "
Vaihe1
KiertoCCWLE
Kierroslukualue1601-1700
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus1.5 "
Stud malli3-5/8 x 3-5/8"
Lämpösuojausauto
Jännite200-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7125
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPLaakeritRungon halkaisijaHzEristysluokkaLyijypituusPituus vähemmän akseliaMaks. Ympäristön lämpötilaHinta
CENTURY OAN1076 Moottori Psc 3/4 hv 1075 rpm 460v 48y Oao | AA4JFA 12N950 OAN10763/4pallo5.625 "60B-7"60 astetta C€485.63
CENTURY OAN1076V1 -moottori Psc 3/4 Hv 1075 460 / min 48v 4v Oao | AA12JFB 951NXNUMX OAN1076V13/4pallo5.625 "50/60B-8.375 "60 astetta C€579.67
CENTURY OAN470 -moottori Psc 1/4 hv 3200 rpm 460v 48y Oao | AA4JFC 12N952 OAN4701/4pallo5-11 / 16 "50/60B-6"40 astetta C€557.56
CENTURY OAN010 Moottori Psc 1/3 hv 1100 rpm 460v 48y Oao | AA4JFD 12N953 OAN0101/3pallo5-11 / 16 "60B-5.25 "60 astetta C€548.64
CENTURY OAN460 Moottori Psc 3/4 hv 1075 rpm 208-230v 48y Oao | AA4JFE 12N954 OAN4603/4pallo5-11 / 16 "60B-8.375 "60 astetta C€566.66
CENTURY OAN747 Moottori Psc 3/4 hv 1075 rpm 460v 48y Oao | AA4JFF 12N955 OAN7473/4pallo5-11 / 16 "60B-8 1 / 16 "60 astetta C€764.95
CENTURY OPV748 -moottori Psc 1/6 Hv 1550 Rpm 115v 42y Open | AA4JFH 12N957 OPV7481/6, 1/12, 1/20Holkki5"60B-4.25 "60 astetta C€441.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY OTR1004 Moottori Psc 1/8 Hp 1650rpm 200-230v 48v Tenv
€208.54 / yksikkö