CENTURY OS2074 Moottorin split -vaihe 3/4 hv 1725 115v 56z auki | AD9TVA 4UU11

CENTURY OS2074 moottori jaettu vaihe 3/4 Hp 1725 115v 56z avoin

Varastossa
Tuote: AD9TVA Malli: OS2074Ristiviite: 4UU11

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€335.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnakäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija5.625 "
VelvollisuusJatkuva
Liiteavoin
kehys56Z
Täyden kuorman ampeerit9.6
HP3/4
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia8.875 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluJaettu vaihe
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusHihnan Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiJaettu vaihe
Asennuspohja
Tyyppikilpi RPM1725
Nimellinen tehokkuus67.0%
Kokonaispituus11.125 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus2.25 "
Stud malli3-5/8 x 3-5/8"
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.875
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin suunnitteluRungon halkaisijaLiiteMoottorikotelon suunnitteluMoottorin lämpösuojausMoottorityyppiAsennusTyyppikilpi RPMHinta
CENTURY H262V2 -moottori 3 Vaihe 1 / 3hv 1725-200 / 230 Teho 460 | AA65.8HEU 2K10 H262V23-vaiheinen6.5 "Avaa tippuminenAvaa tippuminenEi eristetty3-vaiheinenKehto1725€564.52
CENTURY B722L -moottorin kondensaattorin käynnistys 1.5 hv 3450 / 115-208v 230 | AC56PDF 2LTA2 B722LKondensaattori-Käynnistä6.5 "Avaa tippuminenAvaa tippuminenautoKondensaattori-KäynnistäKehto3450€771.78
CENTURY H841V1 -moottori 3 Vaihe 3 / 4hv 3450-200 / 230 Teho 460 | AD71.3RQV 8LY4 H841V13-vaiheinen6.5 "Avaa tippuminenAvaa tippuminenauto3-vaiheinenKehto3450€485.98
CENTURY H843V1 -moottori 3-vaiheinen 1.5 hv 3450-200 / 230 Eff 460 | AD79.6RQX 8LY4 H843V13-vaiheinen6.5 "Avaa tippuminenAvaa tippuminenauto3-vaiheinenKehto3450€692.15
CENTURY H844 Moottori 3 Vaihe 2 Hp 3450-200/230v Eff 460 | AD83.0TLX 8MA4 H8443-vaiheinen6.5 "Avaa tippuminenAvaa tippuminenauto3-vaiheinenKehto3450€703.08
CENTURY RB1204AV1 -moottorin kondensaattori Start 2 Hp 1725 / 115-208v 230h | AD56FMH 9RGW4 RB1204AV1Kondensaattori-Käynnistä6.625 "Avaa tippuminenAvaa tippuminenautoKondensaattori-KäynnistäKehto1725€863.93
CENTURY C533 Moottorikondensaattorin käynnistys 3/4 hv 1725/1140 115 56 Odp | AD9QEG 4UB51 C533Kondensaattori-Käynnistä6.5 "Avaa tippuminenAvaa tippuminenautoKondensaattori-KäynnistäTeline / Stud1725/1140€1,008.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY OS2074 moottori jaettu vaihe 3/4 Hp 1725 115v 56z avoin
€335.27 / yksikkö