CENTURY OL1052DS öljypoltinmoottori 1/2 Hp 3450 115/230v 48n | AD8TLH 4MA24

CENTURY OL1052DS öljypoltinmoottori 1/2 Hp 3450 115/230v 48n

Varastossa
Tuote: AD8TLH Malli: OL1052DSRistiviite: 4MA24

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€439.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljynpolttimen moottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
LaakeritHolkki
LiiteAvaa tippuminen
LaippamateriaaliAlumiini
LaipatyyppiIlmanvaihto
kehys48N
Täyden kuorman ampeerit6.4/3.2
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusöljypoltin
Moottorin lämpösuojausmanuaalinen
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
AsennusLaippa
Tyyppikilpi RPM3450
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus1.875 "
Lämpösuojausmanuaalinen
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.215
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPPalvelukerroinHinta
CENTURY OL1032D Öljynpolttomoottori 1/3 Hv 3450 / 115v 230n | AD48TLF 8MA4 OL1032D4.2/2.11/31.35€262.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY OL1052DS öljypoltinmoottori 1/2 Hp 3450 115/230v 48n
€439.74 / yksikkö