CENTURY OL1032D Öljynpolttomoottori 1/3 Hv 3450 / 115v 230n | AD48TLF 8MA4

CENTURY OL1032D öljypoltinmoottori 1/3 Hp 3450 115/230v 48n

Varastossa
Tuote: AD8TLF Malli: OL1032DRistiviite: 4MA22

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€262.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljynpolttimen moottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
LaakeritHolkki
LiiteAvaa tippuminen
LaippamateriaaliAlumiini
LaipatyyppiIlmanvaihto
kehys48N
Täyden kuorman ampeerit4.2/2.1
HP1/3
Hz60
EristysluokkaB
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusöljypoltin
Moottorin lämpösuojausmanuaalinen
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
AsennusLaippa
Tyyppikilpi RPM3450
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.35
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus1.875 "
Lämpösuojausmanuaalinen
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.865
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPPalvelukerroinHinta
CENTURY OL1052DS öljypoltinmoottori 1/2 Hp 3450 115/230v 48n | AD8TLH 4MA24 OL1052DS6.4/3.21/21.25€477.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY OL1032D öljypoltinmoottori 1/3 Hp 3450 115/230v 48n
€262.63 / yksikkö