Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD RX-12 Drop-In-ankkuri, halk. 1/2 tuumaa, 50 Pk | AC2JVX 2KTE5

RED HEAD RX-12 Drop-In-ankkuri, halk. 1/2 tuumaa, 50 pk

Varastossa
Tuote: AC2JVX Malli: RX-12Ristiviite: 2KTE5
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
€98.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus1"
AnkkurimateriaaliTeräs
Pultti Dia.1 / 2 "
Poranterän koko5 / 8 "
Drive-työkalut2KTE6
Pudotusankkurin tyyppiLaippa
Suorittaa loppuunSinkitty
Pituus1"
MateriaaliSinkitty teräs
Min. Reiän syvyys1"
Kierteen syvyys1 / 2 "
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiLaippa
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)2673
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)3270

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3815
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaVN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD RX-12 Drop-In-ankkuri, halk. 1/2 tuumaa, 50 pk
€98.88 /pakkaus