CENTURY FDL6002A -moottori Psc 3/4 Hp 1075 Rpm 115v 48y Open | AF2HJZ 6TWK8

CENTURY FDL6002A moottori Psc 3/4 hp 1075 rpm 115v 48v auki

Varastossa
Tuote: AF2HJZ Malli: FDL6002ARistiviite: 6TWK8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€261.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoravetoinen puhallinmoottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija5.75 "
Pulttiympyrän halkaisija.5.187 "
Kondensaattori mukanaMulti Rated (5/7.5/10/12.5/15MFD/370V)
Kondensaattori vaaditaanMukana
VelvollisuusJatkuva ilman loppu
Liiteavoin
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit9.1
HP3 / 4 - 1 / 5
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia5.5 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluavoin
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiNasta
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSuora Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
AsennusRengas / nasta / nauha / reikä
Tyyppikilpi RPM1075
Nopeuksien määrä4
Kokonaispituus10 5 / 16 "
Vaihe1
Joustava rengas Dia.2.25 "
Soita soittokeskukseen5.437 "
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1001-1100
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus4.5 "
Akselin suuntaVaakasuora
Akselin tyyppiTasainen
Nastan pituus5 / 8 "
Nastan sijaintiAkselin pää
Stud malli3-5/8 x 3-5/8"
Nastan koko# 8-32 NC-2A
Lämpösuojausauto
Jännite115
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysLaakeritRungon halkaisijaTäyden kuorman ampeeritHPHzEristysluokkaPituus vähemmän akseliaHinta
CENTURY OGD1016 Motor Psc 1/6 Hp 1075-208v 230v Teao | AD48LTX 2RCU3 OGD101648YHolkki5.625 "1.01/660B3.875 "€223.77
CENTURY 9403 Moottorin varjostettu napa 1/5 hv 1075 115v 42 Oao | AD2LUC 3RCV5 940342Holkki5"6.41/5, 1/6, 1/860B4 15 / 16 "€265.90
CENTURY OGD1026 Motor Psc 1/4 Hp 1075-208v 230v Teao | AD48LUJ 2RCW3 OGD102648YHolkki5.625 "1.51/460B4.25 "€241.09
CENTURY FDL1036 Moottori Psc 1/3 Hv 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TMP 4MA66 FDL103648YHolkki5.625 "4.21/360A5.625 "€252.32
CENTURY FD1036 Motor Psc 1/3 Hp 1075-208v 230y Oao | AD48TMR 8MA4 FD103648YHolkki5.625 "2.11/360A5.625 "€285.68
CENTURY FDL1016 Moottori Psc 1/6 Hv 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TPT 4MB30 FDL101648YHolkki5.625 "2.51/660B4.875 "€256.25
CENTURY ONR6026 moottorin varjostettu napa 1/5 Hp 1050 115v 42v Oao | AD8TPU 4MB32 ONR602642YHolkki5"6.51/560B4.625 "€239.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY FDL6002A moottori Psc 3/4 hp 1075 rpm 115v 48v auki
€261.17 / yksikkö