CENTURY B817-allaspumpun moottori 3 hv 3450 rpm 208-230vac | AE6AUB 5PE15

CENTURY B817 allaspumpun moottori 3 hv 3450 rpm 208-230vac

Varastossa
Tuote: AE6AUB Malli: B817Ristiviite: 5PE15

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,162.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAllas- ja spa-pumpun moottori
Ympäristön lämpötila Alue50 astetta C
LaakeritKaksinkertaisesti suljettu pallo
TehokkuusryhmäKorkea
LiiteAvaa tippuminen
Suorittaa loppuunMusta
LaippamateriaaliAlumiini
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit15.0-13.6
HP3
Hz60
EristysluokkaB
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin alisovellusAllas- ja spa-pumput
MoottorityyppiPSC
AsennusKasvot
Tyyppikilpi RPM3450
Vaihe1
KiertoCCWSE
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.15
AkseliAvain
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus2 1 / 16 "
Akselin materiaaliAISI 1215 teräs
Lämpösuojausauto
Jännite208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.3025
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)47.75
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi8501406040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristysluokkaYmpäristön lämpötila AlueLaakeritMoottorin suunnitteluMoottorin lämpösuojausMoottorityyppiAsennusTyyppikilpi RPMHinta
CENTURY USN1202 -allasmoottori 2 hv 3450 rpm 115 / 208-230vac | AA7XVB 16U394 USN1202B50 astetta CpalloPysyvä jaettu kondensaattoriautoPSCKasvot3450€862.73
CENTURY USN1152 -allasmoottori 1-1 / 2 Hv 3450 115 / min 208 / 230-7 | AA16XVC 395UXNUMX USN1152B50 astetta CpalloPysyvä jaettu kondensaattoriautoPSCKasvot3450€778.47
CENTURY SN1202-allaspumpun moottori 2 hv 3450 rpm 208-230vac | AA7XVD 16U396 SN1202B50 astetta CpalloPysyvä jaettu kondensaattoriautoPSCKasvot3450€1,012.78
CENTURY SN1152 Poolimoottori 1-1/2 hv 3450 rpm 115/208-230 | AA7XVE 16U397 SN1152B50 astetta CpalloKondensaattori-KäynnistäautoKondensaattori-KäynnistäKasvot3450€886.78
CENTURY SN1102 -allasmoottori 1 hv 3450 r / min 115 / 208-230vac | AA7XVF 16U398 SN1102B50 astetta CpalloKondensaattori-KäynnistäautoKondensaattori-KäynnistäKasvot3450€794.22
CENTURY SN1072 -allasmoottori 3/4 hv 3450 r / min 115 / 208-230v | AA7XVG 16U399 SN1072B50 astetta CpalloKondensaattori-KäynnistäautoKondensaattori-KäynnistäKasvot3450€746.93
CENTURY USN1302-allaspumpun moottori 3 hv 3450 rpm 208-230vac | AA7XVH 16U401 USN1302B50 astetta CpalloPysyvä jaettu kondensaattoriautoPSCKasvot3450€1,340.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY B817 allaspumpun moottori 3 hv 3450 rpm 208-230vac
€1,162.77 / yksikkö