CENTURY ARB2014L2 -moottorin jaettu vaihe 1/6 hv 1725 / 115-208v 230v | AE48PMZ 3ELK5

CENTURY ARB2014L2 moottori jaettu vaihe 1/6 Hp 1725 115/208-230v 48v

Varastossa
Tuote: AE3PMZ Malli: ARB2014L2Ristiviite: 5ELK9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€378.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoravetoinen puhallinmoottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija5-9 / 16 "
Pulttiympyrän halkaisija.5.2 "
Kondensaattori mukanaEi vaadittu
Kondensaattori vaaditaanEi eristetty
VelvollisuusJatkuva ilman loppu
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit2.8 / 1.4-1.4
HP1/6
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia7.25 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluJaettu vaihe
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSuora Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
MoottorityyppiJaettu vaihe
AsennusTeline / Stud
Tyyppikilpi RPM1725
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus8 13 / 16 "
Vaihe1
Joustava rengas Dia.2.5 "
Soita soittokeskukseen6.75 "
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus1 9 / 16 "
Akselin suuntaVaakasuora
Akselin tyyppiTasainen
Nastan pituus3 / 4 "
Nastan sijaintiAkselin pää
Stud malli3-5/8 x 3-5/8"
Nastan koko# 8-32
LämpösuojausEi eristetty
Jännite115 / 208-230
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.5295
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituus vähemmän akseliaRungon halkaisijaPulttiympyrän halkaisija.Moottorin asennusasentoMoottorin akselin suunnitteluMoottorin lämpösuojausKokonaispituusSoita soittokeskukseenHinta
CENTURY ARB2034L6 -moottorin jaettu vaihe 1/3 hv 1725 / 115-208v 230v | AD48YBN 7HCH4 ARB2034L68.25 "5.625 "5.187 "VaakasuoraTasainenauto9 13 / 16 "7.75 "€481.23
CENTURY ARB2024L3 -moottorin jaettu vaihe 1/4 hv 1725 / 115-208v 230v | AD48BYM 8HVG4 ARB2024L37 13 / 16 "5.625 "5.187 "VaakasuoraTasainenauto9.437 "7.5 "€369.44
CENTURY F352V1 Moottorin jaettu vaihe 1/2 hv 1725 115v 56 Teao | AD9QFU 4UB97 F352V19.187 "6.5 "5-13 / 16 "Kaikki kulmat-manuaalinen-8-11 / 16 "€591.35
CENTURY ARB2034L4 Moottori jaettu vaihe 1/3 Hp 1725 115/208-230v 56z | AE2MPX 4YHW5 ARB2034L48.375 "6.5 "5.83 "Kaikki kulmatAvainEi eristetty10 "-€448.64
CENTURY ARB2054L4 -moottorin jaettu vaihe 1 / 2hv 1725 / 115-208 230 Teao | AE56PND 3ELL5 ARB2054L48 13 / 16 "6.5 "-VaakasuoraAvainEi eristetty10 13 / 16 "8-5 / 16 "€576.37
CENTURY ARB2014L -moottorin jaettu vaihe 1/6 hv 1725 / 115-208v 230v | AE48FUC 7XRZ5 ARB2014L7.375 "5.625 "5.15 "VaakasuoraTasainenauto8.875 "6.75 "€341.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY ARB2014L2 moottori jaettu vaihe 1/6 Hp 1725 115/208-230v 48v
€378.29 / yksikkö