CENTURY 925AL -moottorin jaettu vaihe 1/3 hv 1725/1140 115v 48 Odp | AE3PMX 5ELK7

CENTURY 925AL moottori jaettu vaihe 1/3 Hp 1725/1140 115v 48 Odp

Varastossa
Tuote: AE3PMX Malli: 925ALRistiviite: 5ELK7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€425.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnakäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija5.625 "
VelvollisuusJatkuva
LiiteAvaa tippuminen
kehys48
Täyden kuorman ampeerit6.6/2.4
HP1 / 3, 1 / 11
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia8 11 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluJaettu vaihe
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusHihnan Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiJaettu vaihe
AsennusKehto
Tyyppikilpi RPM1725/1140
Kokonaispituus10.25 "
Vaihe1
Joustava rengas Dia.2.5 "
Soita soittokeskukseen8.187 "
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus1 9 / 16 "
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.163
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin suunnitteluLaakeritRungon halkaisijaMoottorikotelon suunnitteluMoottorin lämpösuojausMoottorityyppiAsennusTyyppikilpi RPMHinta
CENTURY 889A -moottorin jaettu vaihe 1/3 hv 1725 115v 48 Odp | AD9FMK 4RGX2 889AJaettu vaihepallo5.625 "Avaa tippuminenautoJaettu vaihepohja1725€258.05
CENTURY AR2054 Moottorin jakautumisvaihe 1/2 hv 1725 115v 48 Odp | AD9QKP 4UE62 AR2054Jaettu vaiheHolkki5.625 "Avaa tippuminenautoJaettu vaiheSäädettävä rengas1725€365.53
CENTURY RS2014 Moottori jaettu vaihe 1/6 Hp 1725 115v 56z Avoin | AD9QKU 4UE68 RS2014Jaettu vaiheHolkki5.625 "Open Air-OverautoJaettu vaiheKehto1725€307.65
CENTURY F344V1 Moottori Jaettu vaihe 1/3 Hp 3450 115/230v 48z | AD9QKW 4UE70 F344V1Jaettu vaihepallo5.625 "Avaa tippuminenautoJaettu vaiheKehto3450€402.68
CENTURY RB2014 Moottorin jaettu vaihe 1/6 hv 1725 115v 48z auki | AD9QKX 4UE73 RB2014Jaettu vaihepallo5.625 "Open Air-OverautoJaettu vaiheKehto1725€321.84
CENTURY GF2014 Motor Split Phase 1/6 Hp 1725 115v 48 Avoin | AD9QLC 4UE81 GF2014Jaettu vaiheHolkki5.625 "Open Air-OverautoJaettu vaiheKehto1725€346.22
CENTURY BF2054 Moottorin jaettu vaihe 1/2 hv 1725 / 115-208v 230 | AD48QLH 9UE4 BF2054Jaettu vaihepallo5.625 "Open Air-OverautoJaettu vaiheKehto1725€436.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY 925AL moottori jaettu vaihe 1/3 Hp 1725/1140 115v 48 Odp
€425.41 / yksikkö