CENTURY 0547A -moottori Psc 1/8 Hv 700 kierrosta minuutissa 115v 48v Oao | AB9VEZ 2FGP6

CENTURY 0547A moottori Psc 1/8 Hp 700 Rpm 115v 48v Oao

Varastossa
Tuote: AB9VEZ Malli: 0547ARistiviite: 2FGP6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€329.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhduttimen tuulettimen moottori
Rungon halkaisija5.625 "
Kondensaattori vaaditaanMukana
LiiteOpen Air-Over
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit2.1
HP1/8
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia7"
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusOEM-varaosat
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin kiertoCWLE
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
AsennusKehto
Tyyppikilpi RPM700
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus9.125 "
Vaihe1
KiertoCWLE
Kierroslukualuealle 1000
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus2.125 "
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.8355
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPLaakeritRungon halkaisijaHzEristysluokkaLyijypituusPituus vähemmän akseliaMaks. Ympäristön lämpötilaHinta
CENTURY OAN1076 Moottori Psc 3/4 hv 1075 rpm 460v 48y Oao | AA4JFA 12N950 OAN10763/4pallo5.625 "60B-7"60 astetta C€485.63
CENTURY OAN1076V1 -moottori Psc 3/4 Hv 1075 460 / min 48v 4v Oao | AA12JFB 951NXNUMX OAN1076V13/4pallo5.625 "50/60B-8.375 "60 astetta C€579.67
CENTURY OAN470 -moottori Psc 1/4 hv 3200 rpm 460v 48y Oao | AA4JFC 12N952 OAN4701/4pallo5-11 / 16 "50/60B-6"40 astetta C€557.56
CENTURY OAN010 Moottori Psc 1/3 hv 1100 rpm 460v 48y Oao | AA4JFD 12N953 OAN0101/3pallo5-11 / 16 "60B-5.25 "60 astetta C€548.64
CENTURY OAN460 Moottori Psc 3/4 hv 1075 rpm 208-230v 48y Oao | AA4JFE 12N954 OAN4603/4pallo5-11 / 16 "60B-8.375 "60 astetta C€566.66
CENTURY OAN747 Moottori Psc 3/4 hv 1075 rpm 460v 48y Oao | AA4JFF 12N955 OAN7473/4pallo5-11 / 16 "60B-8 1 / 16 "60 astetta C€764.95
CENTURY OPV748 -moottori Psc 1/6 Hv 1550 Rpm 115v 42y Open | AA4JFH 12N957 OPV7481/6, 1/12, 1/20Holkki5"60B-4.25 "60 astetta C€441.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY 0547A moottori Psc 1/8 Hp 700 Rpm 115v 48v Oao
€329.06 / yksikkö