Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CELLTREAT CG-1888-04 Suppilo Buchner 350ml posliini | AC6RUA 36A376

CELLTREAT CG-1888-04 suppilo Buchner 350 ml posliinia

Varastossa
Tuote: AC6RUA Malli: CG-1888-04Ristiviite: 36A376

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuppilo, Buchner
Koko350mL
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunLasitettu sisä- ja ulkopinta vanteen lukuun ottamatta
Suppilon materiaaliPosliini
Suppilo Max OD105mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi6912004400
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Sopii suodatinpaperikokoon 90 mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
CELLTREAT CG-1888-01 Suppilo Buchner 35ml posliini | AC6RTX 36A373 CG-1888-0135mL€63.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CELLTREAT CG-1888-04 suppilo Buchner 350 ml posliinia
€136.57 / yksikkö