CELLTREAT 229592 Käsittelemätön levy ilman kantta 96 -kuoppainen - pakkaus 100 | AC7DFU 38C826

CELLTREAT 229592 Käsittelemätön lautanen ilman kantta 96 kuoppaa - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC7DFU Malli: 229592Ristiviite: 38C826

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€188.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsittelemätön levy ilman kantta
Kulttuurialue per kaivo0.33cm2
MateriaaliPolystyreeni
tilavuus0.39mL
Tilavuus0.39mL
Työmäärä kuoppaa kohti50 - 300uL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.58
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)52.83
Laivan leveys (cm)36.58
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaivojen lukumäärä (96)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallierätilavuusHinta
CELLTREAT 229506 Käsittelemätön levy 6 kuoppa - 100 kpl pakkaus | AC7DFM 38C820 229506Käsittelemätön levy17mL€203.82
CELLTREAT 229512 Käsittelemätön levy 12 kuoppaa - 100 kpl pakkaus | AC7DFN 38C821 229512Käsittelemätön levy6.8mL€185.73
CELLTREAT 229524 Käsittelemätön levy 24 kuoppaa - 100 kpl: n pakkaus | AC7DFP 38C822 229524Käsittelemätön levy3.5mL€187.53
CELLTREAT 229548 Käsittelemätön levy 48 kuoppaa - 100 kpl: n pakkaus | AC7DFQ 38C823 229548Käsittelemätön levy1.55mL€230.27
CELLTREAT 229590 Käsittelemätön levy 96 kuoppa - 100 kpl pakkaus | AC7DFR 38C824 229590Käsittelemätön levy, pyöreä pohja0.32mL€239.45
CELLTREAT 229591 Käsittelemätön levy 96 -kaivoinen - pakkaus 100 | AC7DFT 38C825 229591Käsittelemätön levy, pyöreä pohja0.32mL€197.66
CELLTREAT 229596 Käsittelemätön levy, jossa kansi 96 kuoppaa - 100 kpl: n pakkaus | AC7DFV 38C827 229596Käsittelemätön levy / kansi0.39mL€213.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CELLTREAT 229592 Käsittelemätön lautanen ilman kantta 96 kuoppaa - 100 kpl pakkaus
€188.79 / yksikkö