Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CELLTREAT 229306 Solunostin 234 mm PK100 | AG9GJV 20AR79

CELLTREAT 229306 Solonnostin 234mm PK100

Varastossa
Tuote: AG9GJV Malli: 229306Ristiviite: 20AR79

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€188.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSolunostin
VäriVihreä
Kahva Dia.7.5mm
kahvan pituus234mm
MateriaaliHDPE
Kokonaispituus234mm
kokonaisleveys19mm
TyyppiTupla päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)21.84
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CELLTREAT 229305 Cell Lifter kaksipäinen 234mm PK100 | AG9GJU 20AR78 229305€201.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CELLTREAT 229306 Solonnostin 234mm PK100
€188.71 / yksikkö