Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CEDARBERG 8525-262 sumujäähdytysnestejärjestelmä, käsisäätöinen nuppi, Snap-Loc-suutin, 50 PSI Max. Käyttöpaine | CQ8LAM 60UN78

CEDARBERG 8525-262 Sumujäähdytysnestejärjestelmä, Manuaalinen nuppiohjaus, Snap-Loc-suutin, 50 PSI Max. Oppaine

Varastossa
Tuote: CQ8LAM Malli: 8525-262Ristiviite: 60UN78

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€72.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuutin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CEDARBERG 8703-002 sumujäähdytysnestejärjestelmä, käsisäätöinen nuppi, Snap-Loc-suutin, 50 PSI Max. Käyttöpaine | CQ8LAK 60UN82 8703-002€388.84
CEDARBERG 8525-263 sumujäähdytysjärjestelmä, käsisäätöinen nuppi, Snap-Loc-suutin, 50 PSI Max. Käyttöpaine | CQ8LAL 60UN79 8525-263€88.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CEDARBERG 8525-262 Sumujäähdytysnestejärjestelmä, Manuaalinen nuppiohjaus, Snap-Loc-suutin, 50 PSI Max. Oppaine
€72.92 / yksikkö