CDI TORQUE PRODUCTS TCQZO56A Momenttiavaimen pää avoin pää Z 1-3/4 In | AC7CGJ 38A603

CDI TORQUE PRODUCTS TCQZO56A Momenttiavaimen pää, avoin pää Z 1-3/4 tuumaa

Tuote: AC7CGJ Malli: TCQZO56ARistiviite: 38A603

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMomenttiavaimen pää
Aseman kokoZ (63/64 ")
Head TypeAvoin pää
MateriaaliTeräs
Max. vääntömomentti480 jalkaa-lb.
Kokonaispituus5 9 / 16 "
Koko1.75mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.04
Laivan korkeus (cm)0.1
Laivan pituus (cm)0.1
Laivan leveys (cm)0.1
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoMax. vääntömomenttiKokonaispituusKokoHinta
CDI-VÄÄNTÖTUOTTEET TCQJO22A momenttiavaimen pää, avoin pää J 11/16 tuumaa | AC7CBD 38A481 TCQJO22AJ (27/64 ")60 jalkaa-lb.3.875 "11 / 16 "€157.63
CDI-VÄÄNTÖTUOTTEET TCQJO40A momenttiavaimen pää, avoin pää J 1-1 / 4 tuumaa | AC7CBF 38A483 TCQJO40AJ (27/64 ")60 jalkaa-lb.5.75 "1.25 "€211.71
CDI-VÄÄNTÖTUOTTEET TCQJO26A momenttiavainpää, avoin pää J 13/16 tuumaa | AC7CBK 38A487 TCQJO26AJ (27/64 ")60 jalkaa-lb.4"13 / 16 "€158.22
CDI-VÄÄNTÖTUOTETUOTTEET TCQJOM13A momenttiavainpää, avoin pää J 13mm | AC7CBM 38A489 TCQJOM13AJ (27/64 ")41 jalkaa-lb.3 3 / 32 "13€124.29
CDI-VÄÄNTÖTUOTETUOTTEET TCQJO30A momenttiavaimen pää, avoin pää J 15/16 tuumaa | AC7CBP 38A491 TCQJO30AJ (27/64 ")60 jalkaa-lb.5.625 "15 / 16 "€146.02
CDI-VÄÄNTÖTUOTETUOTTEET TCQJOM16A momenttiavainpää, avoin pää J 16mm | AC7CBT 38A494 TCQJOM16AJ (27/64 ")60 jalkaa-lb.3 27 / 32 "16mm€151.57
CDI-VÄÄNTÖTUOTTEET TCQJOM19A momenttiavainpää, avoin pää J 19mm | AC7CBX 38A498 TCQJOM19AJ (27/64 ")60 jalkaa-lb.3 15 / 16 "19mm€159.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CDI TORQUE PRODUCTS TCQZO56A Momenttiavaimen pää, avoin pää Z 1-3/4 tuumaa