CDI-VÄÄNTÖTUOTTEET 2000-100-02 Pyörivä kaappi 45 x 24 x 33 tuumaa valkoinen | AC7BTQ 38A286

CDI TORQUE PRODUCTS 2000-100-02 Pyörivä kaappi 45 x 24 x 33 tuumaa valkoinen

Varastossa
Tuote: AC7BTQ Malli: 2000-100-02Ristiviite: 38A286

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€14,836.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuva kaappi
Pyörän koko6 "x 2"
Pyörän tyyppi(2) Kiinteä, (2) Kääntyvä
VäriValkoinen
KonfigurointiVasen ranta: (2) 2 "H, (1) 4" H, (1) 10 "H, oikea ranta: (2) 2" H, (2) 4 "H, (1) 8" H
Syvyys24 "
Laatikon kapasiteetti2400 lb
LaatikkotasotKuulalaakeri
Suorittaa loppuunSatiini
Mitata18
Vetimet(1) Putkimainen puoli
Korkeus33 "
Kuormitusluokitus2400 lb
LukitusjärjestelmäSisäinen avainkokoinen putkilukko
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä9
Hyllyjen lukumäärä0
Tallennuskapasiteetti25,000 ov. sisään.
Leveys45 "
Työpinnan materiaaliTeräs ja kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 308.25
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)114.3
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CDI TORQUE PRODUCTS 2000-100-02 Pyörivä kaappi 45 x 24 x 33 tuumaa valkoinen
€14,836.03 / yksikkö