Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CDI-OHJAUSLAITTEET RM153 Mini Float -venttiili 3/8 tuuman messinki / muovi | AF7XQX 23MJ87

CDI CONTROL DEVICES RM153 Mini Float Valve 3/8 tuuman messinki/muovi

Varastossa
Tuote: AF7XQX Malli: RM153Ristiviite: 23MJ87

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini Float -venttiili
Rungon materiaaliMessinki / muovi
Yhteyden tyyppiNPT
Kelluva materiaaliPolypropyleeni
Max. Paine120 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Asennusväliseinä
Rodin pituus5-11 / 32 "
Sauvan materiaaliMessinki
Koko3 / 8 "
Venttiilin virtaus - virtaus (1)2.25
Venttiilin virtaus - virtaus (2)85
Venttiilin virtaus - paine (1)35
Venttiilin virtaus - paine (2)85
Venttiilin materiaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8481200040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: BOBBY

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiKelluva materiaaliMaks. LämpötilaSauvan materiaaliKokoHinta
CDI-OHJAUSLAITTEET RM64 Mini Float -venttiili 1/4 tuumaa messinki / muovi | AF7XQY 23MJ88 RM64Messinki / muoviPuristusPolypropyleeni175-astetta FMessinki1 / 4 "€17.97
CDI-OHJAUSLAITTEET RM262-N Mini kelluventtiili 1/4 tuumaa ruostumatonta terästä / viton | AF7XQZ 23MJ89 RM262-NRuostumaton teräs / VitonNPTRuostumaton teräs450-astetta FRuostumaton teräs1 / 4 "€161.79
CDI-OHJAUSLAITTEET RM262P-N Mini kelluventtiili 1/4 tuumaa ruostumatonta terästä / muovia | AF7XRA 23MJ90 RM262P-NRuostumaton teräs / muoviNPTRuostumaton teräs180-astetta FRuostumaton teräs1 / 4 "€78.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CDI CONTROL DEVICES RM153 Mini Float Valve 3/8 tuuman messinki/muovi
€23.38 / yksikkö