Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CDI-OHJAUSLAITTEET P25G-F-venttiilipilotti | AD2ZLQ 3X818

CDI CONTROL DEVICES P25G-F venttiiliohjain

Varastossa
Tuote: AD2ZLQ Malli: P25G-FRistiviite: 3X818

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormaajan ohjausventtiili
(M) NPT-koko (tuumaa)1/4 X 1/4 "
JousimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8481301010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CDI CONTROL DEVICES P25G-F venttiiliohjain
€31.20 / yksikkö