Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CDI-OHJAUSLAITTEET LGM30-0404AAF Unloader Load Genie | AD9LWL 4TK14

CDI CONTROL DEVICES LGM30-0404AAF Unloader Load Genie

Varastossa
Tuote: AD9LWL Malli: LGM30-0404AAFRistiviite: 4TK14

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuva tyhjennysventtiili
CFM30
KoteloTaottu messinki
TyyppiLataa Genie

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481301010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CDI CONTROL DEVICES LGM30-0404AAF Unloader Load Genie
€89.93 / yksikkö