Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CCL 436L yhdistelmäriippulukko pohja musta/hopea | AH6WGM 36JH48

CCL 436L yhdistelmäriippulukko pohja musta/hopea

Varastossa
Tuote: AH6WGM Malli: 436LRistiviite: 36JH48

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräyhdistelmä Lukko
Kehon korkeus1.5 "
Rungon materiaaliTeräs
Vartalo tyyliSuorakulmainen
Kehon paksuus63 / 64 "
Runkoleveys1 13 / 16 "
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanEi
Valitse sijaintipohja
Avaimen hallintaEi
Avaimen tyyppiYhdistelmä
Valintojen määrä4
Nastojen lukumäärä0
Sakkeli Dia.21 / 64 "
Kahvan korkeus1"
Kahvan materiaaliKromattu karkaistu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)3.56
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkea turvallisuus: Kyllä
    • Palautettavissa: Palautettavissa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CCL 436L yhdistelmäriippulukko pohja musta/hopea
€19.31 / yksikkö