Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CCL 15867 Kotelon lukkolevy Tylsä kromi | AD6MCZ 45W717

CCL 15867 Kotelon lukkolevy Tylsä kromi

Varastossa
Tuote: AD6MCZ Malli: 15867Ristiviite: 45W717

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKotelon lukko
Suorittaa loppuunTylsä kromi
Oven paksuusVaihtelee
Avain numeroAvain samankaltainen tai erilainen
Avaimen tyyppiVaihtelee
Kiinnitysreikä Dia.53/64 x 1-15 / 32 neliömetriä
Nastojen lukumäärä3
TyyppiLevy
Avaa käännöksen suuntaOikea
Säteen lukituksen avaaminen (astetta)180

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8301300000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKiinnitysreikä Dia.Nastojen lukumääräTyyppiHinta
CCL 55481 kotelon lukitustappi raaka messinki | AD6MCP 45W708 55481Raaka messinki7 / 8 "5Pin€49.89
CCL A55481 kotelon lukitustappi raaka messinki | AD6MCQ 45W709 A55481Raaka messinki7 / 8 "5Pin€49.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CCL 15867 Kotelon lukkolevy Tylsä kromi
€15.11 / yksikkö