Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CASH VENTTIILI K15CWA01-E4 Paineenalennusventtiili 1/2 tuumaa 1000 Psi | AE7BPA 5WNJ8/12670-1000

CASH VALVE K15CWA01-E4 Paineenalennusventtiili 1/2 tuumaa 1000 Psi

Varastossa
Tuote: AE7BPA Malli: K15CWA01-E4Ristiviite: 5WNJ8/12670-1000

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,117.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAdj Back Press. Varoventtiili
Rungon materiaaliPronssi
LevymateriaaliRuostumaton teräs
Tehdasasetus1000 psi
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiFNPT
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus7"
Kokonaispituus1.625 "
Painealue600 - 1500 psi
Istuimen materiaaliPronssi
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Temp. alue-20 - 400 astetta F
TestivipuEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5165
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Cash K15CWA01-E4 paineenalennusventtiili suojaa laitteita ja henkilöstöä mahdollisilta vaurioilta tai loukkaantumilta, jotka johtuvat liiallisesta paineen muodostumisesta. Se poistaa automaattisesti ylipaineen, estää katastrofaaliset viat ja varmistaa järjestelmän eheyden. Tätä 1000 psi:n paineenalennusventtiiliä käytetään höyrykattiloissa, paineastioissa ja putkistojärjestelmissä. Se on elintärkeää aloilla, joilla turvallisuus ja säännösten noudattaminen ovat tärkeitä, kuten öljy ja kaasu, kemiallinen käsittely ja sähköntuotanto.

Ominaisuudet:

  • Tässä venttiilissä on pronssirakenne, joka takaa korroosionkestävyyden ja pitkäikäisyyden erilaisissa paineensäätösovelluksissa.
  • Se käyttää ruostumattomasta teräksestä valmistettua kiekkoa, mikä parantaa sen korroosion- ja kulumiskestävyyttä.
  • Tässä venttiilissä on 1/2 tuuman tuloaukko putkijärjestelmään liittämistä varten.
  • Se on suunniteltu toimimaan painealueella 600 - 1500 psi.
  • Tässä 1000 psi:n paineenalennusventtiilissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu jousi ja se ylläpitää tasaista paineensäätöä.
  • Se pystyy toimimaan lämpötiloissa -20 - 400 astetta F.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mihin paineeseen venttiili on tehtaalla asetettu?

V. Tehdasasetus tälle venttiilille on 1000 psi, mikä tarjoaa oletusarvoisen paineenpoistopisteen.

K. Millaisia ​​liitäntöjä tämä venttiili käyttää tulo- ja poistoaukkoon?

V. Venttiilissä on naaraspuoliset kansalliset putkikierteet (FNPT) -liitännät sekä tuloa että ulostuloa varten, mikä varmistaa turvalliset liitokset.

K. Miten pronssinen istukkamateriaali vaikuttaa venttiilin tiivistysominaisuuksiin?

V. Tässä venttiilissä on pronssinen istukkamateriaali, joka tarjoaa yhdistelmän muokattavuutta ja tehokkaita tiivistysominaisuuksia, mikä mahdollistaa sen, että se säilyttää luotettavan tiivistyksen ruostumatonta terästä vasten jopa paineenalennustapahtumien aikana.

K. Kuinka testata tämä Cash-takaisinpaineventtiili?

A.

  • Nosta käyttöpainetta vastaamaan varo-/paineventtiilin asetettua painetta.
  • Anna venttiilin avautua ja nollata normaalin huollon aikana.
  • Tarkkaile venttiilin vastetta varmistaaksesi, että se avautuu ja sulkeutuu kunnolla.
  • Varmista, että venttiili poistaa painetta tehokkaasti ja palautuu ilman ongelmia.
  • Suorita säännöllinen huolto ja testaus valmistajan suositusten mukaisesti varmistaaksesi venttiilin jatkuvan luotettavuuden ja suorituskyvyn.

K. Kuinka valitsen sovellukselleni oikean paineenalennusventtiilin?

A. Harkitse tekijöitä, kuten asetettu paine, virtauskapasiteetti, materiaalien yhteensopivuus ja järjestelmävaatimukset.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIstuimen materiaaliLevymateriaaliTehdasasetusTemp. alueSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
RAHAVENTTIILI 8374-0200 Paineenpoistoventtiili 1 tuumainen 200 psi: n pronssi | AD2KEK 3PZC5 8374-0200PronssiMetalli200 psi40 astetta 450 astetta F1"1"9.75 "4.5 "€1,556.74
RAHAVENTTIILI 8374-0400 Paineenpoistoventtiili 1 tuumaa 400 psi pronssi | AD2KEL 3PZC6 8374-0400PronssiMetalli400 psi40 astetta 450 astetta F1"1"9.75 "4.5 "€1,556.74
RAHAVENTTIILI 8374-0100 Paineenpoistoventtiili 1 tuumaa 100 psi pronssi | AD2KEM 3PZC7 8374-0100PronssiMetalli100 psi40 astetta 450 astetta F1"1"9.75 "4.5 "€1,556.74
RAHAVENTTIILI 8374-0050 Paineenpoistoventtiili 1 tuumaa 50 psi pronssi | AD2KEN 3PZC8 8374-0050PronssiMetalli50 psi40 astetta 450 astetta F1"1"9.75 "4.5 "€1,584.03
RAHAVENTTIILI 8342-0200 Paineenpoistoventtiili 1/2 tuumaa 200 psi | AD2KEP 3PZC9 8342-0200PronssiMetalli200 psi40 astetta 450 astetta F1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "€779.09
RAHAVENTTIILI 8342-0050 Paineenpoistoventtiili 1/2 tuumaa 50 psi pronssi | AD2KEQ 3PZD1 8342-0050PronssiMetalli50 psi40 astetta 450 astetta F1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "€779.09
RAHAVENTTIILI 8342-0400 Paineenpoistoventtiili 1/2 tuumaa 400 Psi | AD2KER 3PZD2 8342-0400PronssiMetalli400 psi40 astetta 450 astetta F1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "€769.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CASH VALVE K15CWA01-E4 Paineenalennusventtiili 1/2 tuumaa 1000 Psi
€1,117.92 / yksikkö