Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAHAVENTTIILI D-51 Tyhjiösäädin 3/4 tuumaa 2-30 tuumaa Hg | AD2LHZ 3RAF2

CASH VALVE D-51 tyhjiösäädin, 3/4 tuumaa 2–30 tuumaa Hg

Varastossa
Tuote: AD2LHZ Malli: D-51Ristiviite: 3RAF2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,204.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöpaineen säädin
Rungon materiaaliPronssi
Korkeus6.375 "
Sisääntulon koko3 / 4 "
Pituus2.875 "
Max. Paine30 tuumaa Hg
Maks. Lämpötila180-astetta F
Poistoaukon koko3 / 4 "
Paineen säätöalue2-30 tuumaa Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisääntulon kokoPituusPoistoaukon kokoPaineen säätöalueHinta
RAHAVENTTIILI D-51 Tyhjiösäädin 1 tuumaa 2-30 tuumaa Hg | AD2LHW 3RAE8 D-519.25 "1"5.875 "1"2-30 tuumaa Hg€1,927.05
RAHAVENTTIILI D-51 alipainesäädin 1/2 tuumaa 2-30 tuumaa Hg | AD2LHX 3RAE9 D-516.375 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "2-30 tuumaa Hg€809.71
RAHAVENTTIILI D-51 Tyhjiösäädin 1-1 / 4 tuumaa 2-30 tuumaa Hg | AD2LHY 3RAF1 D-519.25 "1.25 "5.875 "1.25 "2-30 tuumaa Hg€1,957.06
CASH VENTTIILI D-51 Tyhjiösäädin, 1-1/2 In NPTF, 8-30 tuumaa Hg | AD2LJA 3RAF3 D-5113 "1.5 "5.875 "1.5 "8-30 tuumaa Hg€2,570.78
RAHAVENTTIILI D-51 Tyhjiösäädin 2 tuumaa 8-30 tuumaa Hg | AD2LJB 3RAF4 D-5113 "2"5.875 "2"8-30 tuumaa Hg€2,663.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CASH VALVE D-51 tyhjiösäädin, 3/4 tuumaa 2–30 tuumaa Hg
€2,204.32 / yksikkö