RAHAVENTTIILI D-51 Tyhjiösäädin 1-1 / 4 tuumaa 2-30 tuumaa Hg | AD2LHY 3RAF1

CASH VALVE D-51 tyhjiösäädin 1-1/4 tuumaa 2-30 tuumaa Hg

Varastossa
Tuote: AD2LHY Malli: D-51Ristiviite: 3RAF1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,957.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöpaineen säädin
Rungon materiaaliPronssi
Korkeus9.25 "
Sisääntulon koko1.25 "
Pituus5.875 "
Max. Paine30 tuumaa Hg
Maks. Lämpötila180-astetta F
Poistoaukon koko1.25 "
Paineen säätöalue2-30 tuumaa Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.82
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisääntulon kokoPituusPoistoaukon kokoPaineen säätöalueHinta
RAHAVENTTIILI D-51 Tyhjiösäädin 1 tuumaa 2-30 tuumaa Hg | AD2LHW 3RAE8 D-519.25 "1"5.875 "1"2-30 tuumaa Hg€1,927.05
RAHAVENTTIILI D-51 alipainesäädin 1/2 tuumaa 2-30 tuumaa Hg | AD2LHX 3RAE9 D-516.375 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "2-30 tuumaa Hg€809.71
RAHAVENTTIILI D-51 Tyhjiösäädin 3/4 tuumaa 2-30 tuumaa Hg | AD2LHZ 3RAF2 D-516.375 "3 / 4 "2.875 "3 / 4 "2-30 tuumaa Hg€2,204.32
CASH VENTTIILI D-51 Tyhjiösäädin, 1-1/2 In NPTF, 8-30 tuumaa Hg | AD2LJA 3RAF3 D-5113 "1.5 "5.875 "1.5 "8-30 tuumaa Hg€2,570.78
RAHAVENTTIILI D-51 Tyhjiösäädin 2 tuumaa 8-30 tuumaa Hg | AD2LJB 3RAF4 D-5113 "2"5.875 "2"8-30 tuumaa Hg€2,663.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CASH VALVE D-51 tyhjiösäädin 1-1/4 tuumaa 2-30 tuumaa Hg
€1,957.06 / yksikkö