Cash Valven säädettävää takapaineenalennusventtiiliä käytetään nestejärjestelmien säätämiseen ja ohjaamiseen ylläpitämällä tasaisia paineita. Tätä venttiiliä käytetään öljy- ja kaasuteollisuudessa, kemianteollisuudessa ja valmistusteollisuudessa. Se suojaa laitteita paineen muodostumiselta, ehkäisee mahdollisia vaurioita ja varmistaa käyttöturvallisuuden. Se mahdollistaa tarkat säädöt ylipaineen vapauttamiseksi, mikä ylläpitää optimaaliset työolosuhteet putkistoja, säiliöitä ja astioita varten.
Ominaisuudet:
- Tässä venttiilissä on FNPT-kierreliitännät helppoon integrointiin putkistoon.
- Siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu jousi, joka parantaa kestävyyttä ja korroosionkestävyyttä ja takaa luotettavan pitkän aikavälin suorituskyvyn.
- Tässä 100 psi:n paineenalennusventtiilissä on pronssirakenne, joka varmistaa vankan tiivistyksen ja yhteensopivuuden erilaisten nesteiden kanssa tehokkaan paineen säätelyn takaamiseksi.
- Siinä on 1-1/4 tuuman tulo- ja poistoaukko, mikä helpottaa saumatonta integrointia vastaavien mittojen putkistoon.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka venttiili varmistaa tarkan paineensäädön?
V. Säätämällä jousen kireyttä venttiili voi ylläpitää tasaisen asetusarvon. Kun paine ylittää tämän asetusarvon, venttiili avautuu vapauttaakseen ylipaineen ja sulkeutuu, kun paine palaa halutulle tasolle.
K. Mikä on venttiilin jousikuormitetun mekanismin tarkoitus?
A. Jousikuormitteinen mekanismi tarjoaa voiman pitää venttiili suljettuna normaaleissa käyttöolosuhteissa.
K. Kuinka venttiili avautuu, kun järjestelmän paine ylittää asetusarvon?
A. Kun järjestelmän paine ylittää asetusarvon, painevoima voittaa jousen voiman, jolloin venttiili nousee ja ylipaine vapautuu.
K. Miten venttiili edistää järjestelmän turvallisuutta?
A. Venttiili estää mahdollisesti vaaralliset ylipainetilanteet, jotka voivat vaurioittaa laitteita tai johtaa katastrofaalisiin häiriöihin ja varmistaa siten käyttöturvallisuuden.