Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CASH ACME HG110D -termostaattinen sekoitusventtiili 3/4 230 psi 2-5 / 32 H | AF6ZDJ 20RH66

CASH ACME HG110D termostaattinen sekoitusventtiili 3/4" 230 psi 2-5/32" H

Varastossa
Tuote: AF6ZDJ Malli: HG110DRistiviite: 20RH66

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€167.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTermostaattinen sekoitusventtiili
Rungon materiaaliPronssi
NoudattaminenASSE 1017, ASSE 1069, ASSE 1070, CSA B125.3, NSF 372 ja NSF 62
Max. Paine230 psi
Kokonaiskorkeus2.156 "
kokonaisleveys5.625 "
Temp. alue85 astetta 130 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.93
Laivan korkeus (cm)5.49
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)14.3
HS-koodi8481400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoudattaminenYhteyden kokoHinta
CASH ACME HG110D -termostaattinen sekoitusventtiili 1/2 "230 psi 2-5 / 32" H | AF6ZDH 20RH65 HG110DASSE 1017, ASSE 1069, ASSE 1070, CSA B125.3, NSF 372 ja NSF 611 / 2 "€168.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CASH ACME HG110D termostaattinen sekoitusventtiili 3/4" 230 psi 2-5/32" H
€167.28 / yksikkö