Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CASH ACME EB45 -paineensäädin 3/4 tuuman Npt 400 Psi | AG2MFA 31LH28

CASH ACME EB45 paineensäädin 3/4 tuumaa Npt 400 Psi

Varastossa
Tuote: AG2MFA Malli: EB45Ristiviite: 31LH28
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
€105.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpaineensäädin
Rungon materiaaliPronssi
NoudattaminenIAPMO
Yhteyden tyyppiNPT
Korkeus5.125 "
Sisääntulon koko3 / 4 "
Pituus3 13 / 32 "
Max. Paine400 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Poistoaukon koko3 / 4 "
Paineen säätöalue10 - 70 psi
TiivistemateriaaliEPDM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8481809015

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CASH ACME 23136-0045 Paineensäädin, 3/4 tuuman tuloaukon koko, 3/4 tuuman ulostulon koko, 5 1/2 tuuman pituus | CJ3BDF 49EL62 23136-0045€164.51
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CASH ACME EB45 paineensäädin 3/4 tuumaa Npt 400 Psi
€105.63 / yksikkö