CAROL E2041S.41.10 Ääni- / hälytys- / turvakaapeli 18awg 1000 jalkaa | AB6MAY 21Y842

CAROL E2041S.41.10 Ääni-/hälytys-/turvakaapeli 18awg 1000 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB6MAY Malli: E2041S.41.10Ristiviite: 21Y842

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,283.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätietoliikennekaapeli
Kaapelin tyyppiSuojattu, Riser
VäriHarmaa
Johtimen koko18AWG
Johtimen tyyppiSäikeinen kupari
EristysEnsiluokkainen, CoIor-koodattu SR PVC
EristysmateriaaliVärikoodattu SR PVC
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliEnsiluokkainen, harmaa PVC
Pituus1000ft.
NEC-artikkeli725, 800
Nimellinen ulkohalkaisija.0.296 "
Johtimien lukumäärä12
Suojattu / suojaamatonSuojattu
suojausFlexfoil (R) -pinnoitettu alumiinifolio, säikeinen tinattu kuparin tyhjennyslanka
SuojamateriaaliFlexfoil-polyesterituettu alumiinifolio
Kelan / kelan pituus (Ft.)1000
karilleajoa7/26
Temp. alue-4 F - +167 F (-20 ... + 75 C)
Pystysuora lokeron liekkitestiKalifornian osavaltion palokunnan hyväksymä
Jännite300

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.25
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTakin materiaaliKaapelin tyyppiVäriPituusNEC-artikkeliNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräSuojattu / suojaamatonHinta
CAROL E1032S.18.10 Langan ääni ja turvallisuus 18 Awg harmaa | AA8YKM 1ATJ3 E1032S.18.10PVCÄäni ja turvallisuus, nousijaHarmaa500ft.7250.156 "2suojaamaton€173.76
CAROL E1034S.18.10 Langan ääni ja turvallisuus 18 Awg harmaa | AA8YKN 1ATJ4 E1034S.18.10PVCÄäni ja turvallisuus, nousijaHarmaa500ft.7250.187 "4suojaamaton€322.49
CAROL E3032S.18.86 Langan ääni ja turvallisuus 18 Awg Natural | AA8YKP 1ATJ6 E3032S.18.86Flexguard (R) PVCÄäni ja turvallisuus, liitäntälaatikkoHarmaa500ft.800 tyyppi CMP0.156 "2suojaamaton€206.84
CAROL E3034S.18.86 Langan ääni ja turvallisuus 18 Awg Natural | AA8YKQ 1ATJ7 E3034S.18.86Flexguard (R) PVCÄäni ja turvallisuus, liitäntälaatikkoHarmaa500ft.800 tyyppi CMP0.185 "4suojaamaton€377.72
CAROL E2002S.18.10 Langan ääni ja turvallisuus 22 Awg harmaa | AA8YKR 1ATJ8 E2002S.18.10PVCÄäni ja turvallisuus, nousijaHarmaa500ft.7250.132 "2Suojattu€143.35
CAROL E2006S.18.10 Langan ääni ja turvallisuus 22 Awg harmaa | AA8YKV 1ATK6 E2006S.18.10PVCÄäni ja turvallisuus, nousijaHarmaa500ft.725 Tyyppi CL3R, 800 Tyyppi CMR0.173 "6Suojattu€275.59
CAROL E2008S.18.10 Langan ääni ja turvallisuus 22 Awg harmaa | AA8YKW 1ATK7 E2008S.18.10PVCÄäni ja turvallisuus, nousijaHarmaa500ft.725 Tyyppi CL3R, 800 Tyyppi CMR0.195 "8Suojattu€335.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL E2041S.41.10 Ääni-/hälytys-/turvakaapeli 18awg 1000 jalkaa
€2,283.62 / yksikkö