CAROL C8030.41.86 koaksiaalikaapeli Rg59 Natural 1000ft Fepjacket | AE7MTZ 5ZJR2

CAROL C8030.41.86 Koaksiaalikaapeli Rg59 Natural 1000ft Feptacket

Varastossa
Tuote: AE7MTZ Malli: C8030.41.86Ristiviite: 5ZJR2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,606.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoaksiaalikaapeli
Kaapelin tyyppiRG59
kapasitanssi16.3 pF / Ft
VäriLuonnollinen
Johtimen koko20 ja 18/2 AWG
Impedanssi75 ohmia
Takin materiaaliFEP
Takin tyyppiFEP
Pituus1000ft.
Nimellinen ulkohalkaisija.0.200 x 0.383 "
suojaus90-95% BC punossuojus
Kelan / kelan pituus (Ft.)1000
TyyppiPlenum arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.3425
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)39.62
HS-koodi8544200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiVäriJohtimen kokoTakin materiaaliTakin tyyppiNimellinen ulkohalkaisija.suojausHinta
CAROL C1142.30.01 koaksiaalikaapeli Rg59 1000 C1142.30.01RG59 / UMusta20AWGPVCPVC0.234 "95% paljas kuparipunos€539.12
CAROL C8028.41.01 koaksiaalikaapeli Rg59 1000 C8028.41.01RG59 / U + 18/2Musta20 ja 18/2 AWGPVCPVC0.238 x 0.440 "95% paljas kuparipunos€898.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL C8030.41.86 Koaksiaalikaapeli Rg59 Natural 1000ft Feptacket
€1,606.75 / yksikkö