CAROL C1142.30.01 koaksiaalikaapeli Rg59 1000, ulkohalkaisija .234 tuumaa, musta | AD2FFX 3NXL5

CAROL C1142.30.01 Koaksiaalikaapeli Rg59 1000 tuuman ulkohalkaisija 234 tuumaa musta

Varastossa
Tuote: AD2FFX Malli: C1142.30.01Ristiviite: 3NXL5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€539.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoaksiaalikaapeli
Kaapelin tyyppiRG59 / U
kapasitanssi16.2 pF / Ft
VäriMusta
Johtimen koko20AWG
Impedanssi71 ohmia
Takin materiaaliPVC
Takin tyyppiPVC
Pituus1000ft.
Nimellinen ulkohalkaisija.0.234 "
suojaus95% paljas kuparipunos
Kelan / kelan pituus (Ft.)1000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.47
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi8544200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiVäriJohtimen kokoTakin materiaaliTakin tyyppiNimellinen ulkohalkaisija.suojausHinta
CAROL C8028.41.01 koaksiaalikaapeli Rg59 1000 C8028.41.01RG59 / U + 18/2Musta20 ja 18/2 AWGPVCPVC0.238 x 0.440 "95% paljas kuparipunos€898.37
CAROL C8030.41.86 koaksiaalikaapeli Rg59 Natural 1000ft Fepjacket | AE7MTZ 5ZJR2 C8030.41.86RG59Luonnollinen20 ja 18/2 AWGFEPFEP0.200 x 0.383 "90-95% BC punossuojus€1,606.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL C1142.30.01 Koaksiaalikaapeli Rg59 1000 tuuman ulkohalkaisija 234 tuumaa musta
€539.12 / yksikkö