Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAROL C2016A.12.05 Liitäntäjohto 22 Awg keltaista 100 jalkaa AE7LTJ 5ZDF5

CAROL C2016A.12.05 Kytkentäjohto 22 Awg keltainen 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE7LTJ Malli: C2016A.12.05Ristiviite: 5ZDF5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntäjohto
EristysmateriaaliPVC
Nimellinen ulkohalkaisija.0.062 "
Puolan pituus100ft.
Säikeinen / kiinteäStranded
Temp. alue-4 - 221 astetta F
Jännite300
Langan väriKeltainen
Langan koko22AWG
Langan tyyppiUL 1007, UL 1569

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan väriHinta
CAROL C2016A.12.01 Kytkentälanka 22 Awg Musta 100 jalkaa AE7LTE 5ZDF1 C2016A.12.01Musta€36.05
CAROL C2016A.12.02 Kytkentälanka 22 Awg Valkoinen 100 jalkaa AE7LTF 5ZDF2 C2016A.12.02Valkoinen€37.43
CAROL C2016A.12.03 Kytkentälanka 22 Awg Punainen 100 jalkaa AE7LTG 5ZDF3 C2016A.12.03punainen€36.00
CAROL C2016A.12.04 Liitäntäjohto 22 Awg Oranssi 100 jalkaa AE7LTH 5ZDF4 C2016A.12.04Oranssi€36.15
CAROL C2016A.12.06 Liitäntäjohto 22 Awg Green 100 Feet | AE7LTK 5ZDF6 C2016A.12.06Vihreä€43.31
CAROL C2016A.12.07 Liitäntäjohto 22 Awg Sininen 100 jalkaa | AE7LTL 5ZDF7 C2016A.12.07sininen€37.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL C2016A.12.05 Kytkentäjohto 22 Awg keltainen 100 jalkaa
€37.43 / yksikkö