CAROL C1704.38.07 lankakaiutin 16 Awg Blue | AA8YJQ 1ATD9

CAROL C1704.38.07 Lankakaiutin 16 Awg Sininen

Varastossa
Tuote: AA8YJQ Malli: C1704.38.07Ristiviite: 1ATD9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€392.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdin
Kaapelin tyyppiKaiutin
Värisininen
Johtimen värikooditaulukon numero4
Johtimen koko16AWG
Johtimen tyyppiStranded
EristysPVC
Takki värisininen
Takin materiaaliPVC
Pituus500ft.
NEC-artikkeli725 Tyyppi CL3
Nimellinen ulkohalkaisija.0.198 "
Johtimien lukumäärä2
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Kelan / kelan pituus (Ft.)500
Temp. alue-4 - 140 astetta F
Pystysuora lokeron liekkitestiUL 70,000 XNUMX BTU pystysuora alustan liekkitesti
Jännite300

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.165
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)29.72
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL C1704.38.07 Lankakaiutin 16 Awg Sininen
€392.61 / yksikkö