CAROL C1321.41.01 mittausjohtolanka, 5000 V, 1000 jalkaa rullan pituus, musta, kumi | CQ8GCT 451G89

CAROL C1321.41.01 testijohtolanka, 5000 V, 1000 jalkaa rullan pituus, musta, kumi

Varastossa
Tuote: CQ8GCT Malli: C1321.41.01Ristiviite: 451G89

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€390.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestaa johtimen johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.335
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CAROL C1321.41.03 mittausjohtolanka, 5000 V, 1000 jalkaa rullan pituus, punainen, kumi, 0.145 tuuman nimellinen ulkoläpimitta | CQ8GCU 451G90 C1321.41.03€390.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL C1321.41.01 testijohtolanka, 5000 V, 1000 jalkaa rullan pituus, musta, kumi
€390.08 / yksikkö