CAROL C1103.41.01 koaksiaalikaapeli RG59 1000 ulkohalkaisija .242 musta | AD2FFW 3NXL4

CAROL C1103.41.01 Koaksiaalikaapeli RG59 1000" Ulompi halkaisija .242" Musta

Varastossa
Tuote: AD2FFW Malli: C1103.41.01Ristiviite: 3NXL4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€678.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoaksiaalikaapeli
Kaapelin tyyppiRG59 / U
kapasitanssi17.0 pF / Ft
VäriMusta
Johtimen koko22AWG
Impedanssi76 ohmia
Takin materiaaliPVC
Takin tyyppiPVC
Pituus1000ft.
Nimellinen ulkohalkaisija.0.242 "
suojaus95% paljas kuparipunos
Kelan / kelan pituus (Ft.)1000
TyyppiSäikeinen kuparijohdin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.01
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)34.8
HS-koodi8544200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL C1103.41.01 Koaksiaalikaapeli RG59 1000" Ulompi halkaisija .242" Musta
€678.42 / yksikkö