CAROL 16064 Huoltojohto SOOW Musta 8/4 25 jalkaa AF6YQU 20PY12

CAROL 16064 Huoltojohto SOOW Musta 8/4 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF6YQU Malli: 16064Ristiviite: 20PY12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€287.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava johto
KapellimestariKupari
Takki väriMusta
Takin materiaaliKumi
Takin tyyppiSOOW
Maks. Vahvistimet35
Maks. Jännite600
Nimellinen ulkohalkaisija.0.945 "
Johtimien lukumäärä4
Puolan pituus25ft.
Säikeinen / kiinteäStranded
Temp. alue-40 astetta 90 astetta C.
Langan väriMusta, valkoinen, punainen, vihreä
Langan koko8AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.84
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi8544493080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisä / Ulkona (Sisä / Ulkona)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VahvistimetNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräPuolan pituusLangan väriLangan kokoHinta
CAROL 16065 Huoltojohto SOOW Musta 8/5 100 jalkaa | AB4ZJK 20PY87 16065281.03 "5100ft.Musta, valkoinen, punainen, vihreä, oranssi8AWG€2,856.46
CAROL 16075 Huoltojohto SOOW Musta 6/5 100 jalkaa AB4ZJL 20PY90 16075361.2 "5100ft.Musta, valkoinen, punainen, vihreä, oranssi6AWG€5,187.79
CAROL 16063 Huoltojohto SOOW Musta 8/3 50 jalkaa AF6YJD 20PY48 16063400.84 "350ft.Musta, valkoinen, vihreä8AWG€388.58
CAROL 16064 Huoltojohto SOOW Musta 8/4 50 jalkaa AF6YJE 20PY49 16064350.945 "450ft.Musta, valkoinen, punainen, vihreä8AWG€575.24
CAROL 16065 Huoltojohto SOOW Musta 8/5 50 jalkaa | AF6YJF 20PY50 16065281.03 "550ft.Musta, valkoinen, punainen, vihreä, oranssi8AWG€1,696.24
CAROL 16063 Huoltojohto SOOW Musta 8/3 25 jalkaa | AF6YQT 20PY11 16063400.84 "325ft.Musta, valkoinen, vihreä8AWG€193.29
CAROL 16065 Huoltojohto SOOW Musta 8/5 25 jalkaa | AF6YQV 20PY13 16065281.03 "525ft.Musta, valkoinen, punainen, vihreä, oranssi8AWG€844.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL 16064 Huoltojohto SOOW Musta 8/4 25 jalkaa
€287.56 / yksikkö