CAROL 09812.35.01 Kannettava johto Soow 18/12 Awg 250ft 3.5a | AE3VPW 5GEE5

CAROL 09812.35.01 Kannettava johto Soow 18/12 Awg 250ft 3.5a

Varastossa
Tuote: AE3VPW Malli: 09812.35.01Ristiviite: 5GEE5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,383.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava johto
KapellimestariKupari
Sisä / Ulkona / Sisä / UlkonaSisällä ulkona
Takki väriMusta
Takin materiaaliEPDM-kumi
Takin tyyppiSOOW
Maks. Vahvistimet3.5
Maks. Jännite600
Nimellinen ulkohalkaisija.0.6 "
Johtimien lukumäärä12
Puolan pituus250ft.
Säikeinen / kiinteäStranded
Temp. alue-40 - 194 astetta F
Langan väriMusta, valkoinen, punainen, vihreä, oranssi, sininen, valkoinen / musta, punainen / musta, vihreä / musta, oranssi / musta, sininen / musta, musta / valkoinen, punainen / valkoinen, vihreä / valkoinen, sininen / valkoinen, musta / Punainen
Langan koko18AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.16
Laivan korkeus (cm)37.59
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)39.88
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueKapellimestariTakki väriLangan väriLangan kokoTakin materiaaliMaks. VahvistimetNimellinen ulkohalkaisija.Hinta
CAROL 09405.35.01 kannettava johto Soow 14/5 Awg 250 jalkaa 12a | AB3MXM 1UGV8 09405.35.01-40 - 194 astetta FKupariMustaMusta, valkoinen, punainen, vihreä, oranssi14AWGVu-Tron (R) EPDM-kumi120.645 "€1,102.17
CAROL 09205.35.01 kannettava johto Soow 12/5 Awg 250 jalkaa 16a | AB3MXN 1UGV9 09205.35.01-40 - 194 astetta FKupariMustaMusta, valkoinen, punainen, vihreä, oranssi12AWGVu-Tron (R) EPDM-kumi160.715 "€1,742.49
CAROL 02765.82.01 kannettava johto Soow 16/3 Awg 100 jalkaa 13a | AB4LJM 1YPW7 02765.82.01-40 - 194 astetta FKupariMustaMusta, valkoinen, vihreä16AWGEPDM-kumi130.39 "€154.59
CAROL 02762.82.01 kannettava johto Soow 14/3 Awg 100 jalkaa 18a | AB4LJN 1YPW8 02762.82.01-40 - 194 astetta FKupariMustaMusta, valkoinen, vihreä14AWGEPDM-kumi180.535 "€253.97
CAROL 02725.82.01 kannettava johto Soow 12/3 Awg 100 jalkaa 25a | AB4LJP 1YPW9 02725.82.01-40 - 194 astetta FKupariMustaMusta, valkoinen, vihreä12AWGEPDM-kumi250.595 "€356.87
CAROL 02635.35T.05 kannettava johto Soow 16/3 Awg 250 jalkaa 13a | AC3HLR 2TKW9 02635.35T.05-58 - 221 astetta FTinattu kupariKeltainenMusta, valkoinen, vihreä / keltainen16AWGEPDM-kumi Super Vu-Tron (R) Supreme130.395 "€509.07
CAROL 02636.15T.05 kannettava johto Soow 16/4 Awg 250 jalkaa 10a | AC3HLT 2TKX1 02636.15T.05-58 - 221 astetta FTinattu kupariKeltainenMusta, valkoinen, punainen, vihreä / keltainen16AWGEPDM-kumi Super Vu-Tron (R) Supreme100.425 "€1,228.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL 09812.35.01 Kannettava johto Soow 18/12 Awg 250ft 3.5a
€2,383.63 / yksikkö