CAROL 01444.15T.05 kannettava johto Sjoow 18/4 Awg 250 jalkaa 7a | AF2UET 6XWP7

CAROL 01444.15T.05 Kannettava johto Sjoow 18/4 Awg 250 jalkaa 7a

Varastossa
Tuote: AF2UET Malli: 01444.15T.05Ristiviite: 6XWP7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€340.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava johto
KapellimestariKupari
Sisä / Ulkona / Sisä / UlkonaSisällä ulkona
Takki väriKeltainen
Takin materiaaliEPDM-kumi
Takin tyyppiSJOOW
Maks. Vahvistimet7
Maks. Jännite300
Nimellinen ulkohalkaisija.0.33 "
Johtimien lukumäärä4
Puolan pituus250ft.
Säikeinen / kiinteäStranded
Temp. alue-40 - 194 astetta F
Langan väriMusta, valkoinen, punainen, vihreä
Langan koko18AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.7975
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueKapellimestariTakki väriLangan väriLangan kokoTakin materiaaliMaks. VahvistimetNimellinen ulkohalkaisija.Hinta
CAROL 01343.35T.01 kannettava johto Sjoow 16/4 Awg 250 jalkaa 10a | AB3MXJ 1UGT9 01343.35T.01-40 - 194 astetta FKupariMustaMusta, valkoinen, punainen, vihreä16AWGEPDM-kumi100.365 "€300.38
CAROL 01384.85.01 Kannettava johto Sjoow 10/4 Awg 250 jalkaa 25a | AB3MXL 1UGU2 01384.85.01-40 - 194 astetta FKupariMustaMusta, valkoinen, punainen, vihreä10AWGEPDM-kumi250.655 "€1,325.60
CAROL 01312.35T.01 kannettava johto Sjoow 16/2 Awg 250 jalkaa 13a | AB3YEP 1W312 01312.35T.01-40 - 194 astetta FKupariMustaMusta, valkoinen16AWGEPDM-kumi130.31 "€326.22
CAROL 01342.35T.01 kannettava johto Sjoow 16/3 Awg 250 jalkaa 13a | AB3YFV 1W661 01342.35T.01-40 - 194 astetta FKupariMustaMusta, valkoinen, vihreä16AWGEPDM-kumi130.33 "€243.85
CAROL W1358.35.01 kannettava johto Sjoow 14/2 Awg 250 jalkaa 18a | AB3YHP 1W925 W1358.35.01-40 - 194 astetta FKupariMustaMusta, valkoinen14AWGEPDM-kumi180.34 "€357.00
CAROL 01360.35T.01 kannettava johto Sjoow 14/3 Awg 250 jalkaa 18a | AB3YHQ 1W926 01360.35T.01-40 - 194 astetta FKupariMustaMusta, valkoinen, vihreä14AWGEPDM-kumi180.365 "€583.33
CAROL 01312.82.01 kannettava johto Sjoow 16/2 Awg 100 jalkaa 13a | AB4LJG 1YPW2 01312.82.01-40 - 194 astetta FKupariMustaMusta, valkoinen16AWGEPDM-kumi130.31 "€140.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL 01444.15T.05 Kannettava johto Sjoow 18/4 Awg 250 jalkaa 7a
€340.19 / yksikkö