CAROL 00.80JO.17542 Kaapelihitsaus 50 jalkaa 1 Awg musta | AF2PVD 6X779

CAROL 00.80JO.17542 Kaapelihitsaus 50 jalkaa 1 Awg musta

Varastossa
Tuote: AF2PVD Malli: 00.80JO.17542Ristiviite: 6X779

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€328.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauskaapeli
KapellimestariKöysi Lay säikeinen kupari
Johtimen koko1AWG
EristysmateriaaliCarolprene-takki
Eristeen väriMusta
EristysmateriaaliKarolpreeni
Pituus50ft.
Maks. Vahvistimet160
Maks. Jännite600
Nimellinen ulkohalkaisija.0.5 "
karilleajoaX 778 30
Wire Gauge1AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.155
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kelan / laatikon pituus (Ft) (50)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimen kokoMaks. VahvistimetNimellinen ulkohalkaisija.karilleajoaWire GaugeHinta
CAROL 00.80JO.17540 Kaapelihitsaus 50 jalkaa 2 Awg musta | AF2PVB 6X777 00.80 JO.175402AWG1400.47 "X 625 302AWG€250.88
CAROL 00.00JO.17544 Kaapelihitsaus 50 jalkaa 1/0 Awg musta | AF2PVF 6X781 00.00 JO.175441/0 AWG1900.565 "X 990 301/0€393.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL 00.80JO.17542 Kaapelihitsaus 50 jalkaa 1 Awg musta
€328.27 / yksikkö