CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS LD500N01 Juomapalvelin 5 gallonaa ruskea | AA6KMK 14D054

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS LD500N01 juomapalvelin 5 gallonaa ruskea

Varastossa
Tuote: AA6KMK Malli: LD500N01Ristiviite: 14D054

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€341.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuomapalvelin
Koko5 gal.
VäriRuskea
MateriaaliPolyeteeni polyuretaanieristeellä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.26
Laivan korkeus (cm)23.83
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)64.14
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS LD500N01 juomapalvelin 5 gallonaa ruskea
€341.99 / yksikkö