Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS KL35025 Bouillon Bowl 7-3/4 unssia rusketuspakkaus 48 | AA6KPC 14D098

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS KL35025 Bouillon Bowl 7-3/4 unssia rusketuspakkaus 48 kappaletta

Varastossa
Tuote: AA6KPC Malli: KL35025Ristiviite: 14D098

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€193.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBouillon Cup
Koko7-3 / 4 oz.
VäriRusketus
Halkaisija3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.69
Laivan korkeus (cm)11.76
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi3924102000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS KL35002 Bouillon Bowl 7-3/4 unssia valkoinen pakkaus 48 | AA6KPD 14D099 KL35002Valkoinen€402.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS KL35025 Bouillon Bowl 7-3/4 unssia rusketuspakkaus 48 kappaletta
€193.19 / yksikkö