CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS KL20025 Dinner Plate, Round, 8 23/25 Inch Dia., 0.77 Inch Height, 1 Compartment | AA6KQE 61LV94

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS KL20025 ruokalautanen, pyöreä, 8 23/25 tuumaa, korkeus 0.77 tuumaa, 1 lokero

Varastossa
Tuote: AA6KQE Malli: KL20025Ristiviite: 61LV94

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIllallislevy
VäriRusketus
Halkaisija9"
Materiaalimelamiini
Kokonaiskorkeus0.76 "
Kestävä lämpötila. (Astetta F)212
Temp. vastus212 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.76
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi3924102000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaiskorkeusHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS KL20002 Dinner Plate, Round, 8 23/25 Inch Dia., 0.77 Inch Height, 1 Compartment | AA6KQF 61LV95 KL20002Valkoinen0.74 "€7.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS KL20025 ruokalautanen, pyöreä, 8 23/25 tuumaa, korkeus 0.77 tuumaa, 1 lokero
€7.23 / yksikkö