Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS KL20002 ruokalautanen, pyöreä, 8 23/25 tuumaa, korkeus 0.77 tuumaa, 1 lokero | AA6KQF 61LV95

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS KL20002 ruokalautanen, pyöreä, 8 23/25 tuumaa, korkeus 0.77 tuumaa, 1 lokero

Varastossa
Tuote: AA6KQF Malli: KL20002Ristiviite: 61LV95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIllallislevy
VäriValkoinen
Halkaisija9"
Materiaalimelamiini
Kokonaiskorkeus0.74 "
Kestävä lämpötila. (Astetta F)212
Temp. vastus212 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)46.74
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi3924102000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaiskorkeusHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS KL20025 ruokalautanen, pyöreä, 8 23/25 tuumaa, korkeus 0.77 tuumaa, 1 lokero | AA6KQE 61LV94 KL20025Rusketus0.76 "€6.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS KL20002 ruokalautanen, pyöreä, 8 23/25 tuumaa, korkeus 0.77 tuumaa, 1 lokero
€6.76 / yksikkö