FABORY U22551.075.0500 Täyskierteinen tappi, 5 tuuman pituus, 3/4-10 kierrekoko, 60PK | CG8MYQ 26LP77

FABORY U22551.075.0500 Täyskierteinen tappi, pituus 5 tuumaa, kierrekoko 3/4-10, 60PK

Varastossa
Tuote: CG8MYQ Malli: U22551.075.0500Ristiviite: 26LP77

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€762.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus5"
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 977 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 4-10
KiertyyppiUNC
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.8694
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22551.075.0500 Täyskierteinen tappi, pituus 5 tuumaa, kierrekoko 3/4-10, 60PK
€762.35 /pakkaus