CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CM101203 Ice Cream Server 12 Quart Capacity Black | AD9XCL 4VMP9

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CM101203 Ice Cream Server 12 Quart kapasiteetti musta

Varastossa
Tuote: AD9XCL Malli: CM101203Ristiviite: 4VMP9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€266.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäätelöpalvelin kannella
Koko12 kpl
VäriMusta
Halkaisija10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3065
Laivan korkeus (cm)42.42
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)34.54
HS-koodi3924102000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CM101203 Ice Cream Server 12 Quart kapasiteetti musta
€266.15 / yksikkö